ICP 299 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5506675
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5506675
EAN/GTIN 7291075247558
Číslo výrobcu 5506675
Číslo L L24050 2143

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 29,9 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 29,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 29.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 12.21 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 29.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 16.8 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.59 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka