ICM 219 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Č. pol.: 5506708
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5506708
EAN/GTIN 7291075243901
Číslo výrobcu 5506708
Číslo L L24050 2222

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 21,9 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 21,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 21.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 8.82 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 21.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 12.2 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.36 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka