XOMT 060204-DT IC350 Vyměnitelné břitové destičky pro DR vrtáky a vyvrtávačky

Č. pol.: 5502941
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria DRDRILLS
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5502941
    EAN/GTIN 7291075083330
    Číslo výrobcu 5502941
    Číslo L L24160 88

    Popis

    Popis:

    Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 6,16 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 6,16 mm, úhel zařazení břitové destičky (EPSR) 90 stupňů, tloušťka břitové destičky (S) 2,56 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Délka rezné hrany (L) 6.16 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.16 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
    • Tlouštka britové desticky (S) 2.56 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka