A06J SXFOR-2 A08K Vyvrtávací tyče SXFOR-2 s otvory pro chladicí kapalinu používající břitové destičky XOMT

Č. pol.: 3601269
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3601269
EAN/GTIN 7291075088809
Číslo výrobcu 3601269
Číslo L L23990 1339

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 3/8″, minimální průměr vrtání (DMIN) 0,395″, Celková délka (OAL) 4-1/2″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/8″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.19″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): XOMT 060204-DT
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.395″
  • Celková délka (OAL): 4-1/2″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): 1.8 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 1-1/8″

Vhodné výrobky

Vložky