A10J SXFOR-06 Vyvrtávací tyče s kanálem pro chladicí kapalinu pro destičky XOMT

Č. pol.: 3601267
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3601267
EAN/GTIN 7291075037784
Číslo výrobcu 3601267
Číslo L L23990 443

Popis

Popis:

vyvrtávací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, Dmin dělení 10 mm, celková délka (OAL) 110 mm, výška stopky (H) 4,7 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 4.9 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XOMT 060204-DT
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 10 mm
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 1.8 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 28.5 mm
  • Výška dríku (H) 4.7 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.