{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | GARANT Master Cast | |
Rezný materiál | AlTiSiN | |
Popis tvaru | guľa | |
Hlava⌀ | 12 mm | |
Dĺžka hlavy | 10 mm | |
Celková dĺžka | 51 mm | |
Stopka⌀ | 6 mm | |
Typ výrobku | Technická fréza |
Číslo položky | 547700 D1210 | |
EAN/GTIN | 4067263736684 | |
Číslo výrobcu | 547700 D1210 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Technická fréza GARANT Master Cast – hrubý, AlTiSiN, Typ: D1210
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
197 kus/y s okamžitým dodaním
36,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
367 kus/y s okamžitým dodaním
17,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | guľa | gula |
Celková dĺžka | 51 mm | 60 mm |
Hlava⌀ | 12 mm | 12 mm |
Rezný materiál | AlTiSiN | HSS |
Stopka⌀ | 6 mm | 6 mm |
Series (Séria) | GARANT Master Cast | Ozubenie Z3 |
Typ výrobku | Technická fréza | Technická fréza |