Technická fréza GARANT Master Cast – hrubý G1225

Č. pol.: 547700 G1225
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
163 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria GARANT Master Cast
    Rezný materiál AlTiSiN
    Popis tvaru zašpicatený oblúk
    ⌀ hlavy 12 mm
    Dĺžka hlavy 25 mm
    Celková dĺžka 70 mm
    ⌀ stopky 6 mm
    Druh produktu Technická fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 547700 G1225
    EAN/GTIN 4067263736714
    Číslo výrobcu 547700 G1225

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     

    Popis

    Prevedenie:

    Novo vyvinutá inovatívna geometria zubov umožňuje veľmi vysoký výkon obrábania a zároveň plynulý chod a dobrú manévrovateľnosť. Žiadna priľnavosť triesok a vynikajúce výsledky na povrchu.
    ⌀ stopky 6mm.
    Vhodné na použitie pri hrubovacích a dokončovacích prácach. S vysokoúčinnou povrchovou úpravou pre dlhšiu životnosť nástroja, menší prívod tepla a menšiu priľnavosť triesok.
    GARANT frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu.

    • Vysoký úber materiálu.
    • Tichý chod.
    • Vysoko výkonná povrchová úprava pre nízke tepelné zaťaženie, zvýšenú životnosť nástroja a lepší odvod triesok.
    • Najmodernejší substrát optimalizovaný pre materiály z liatej ocele.
    • extrémna životnosť.

    Použitie:

    Optimalizované pre obrábanie liatiny, ocele, liatej ocele, nástrojovej ocele a mäkkých titánových zliatin.
    Optimalizované pre obrábanie tvrdých a krehkých odlievacích materiálov, ako sú liatina, oceľ a oceľová liatina, zušľachtenej ocele a nástrojovej ocele. Vhodné na ručné aj priemyselné použitie robotov. Na odihlovanie, lámanie hrán, omietanie, zváranie švov a povrchovú úpravu.

    Poznámka:

    Materiály so slabou tepelnou vodivosťou; znížte otáčky, aby ste zabránili zmodraniu rezného kolíka a rozmazaniu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka