Technická fréza GARANT Master Cast – hrubý, AlTiSiN, Typ: F1630

Č. pol.: 547700 F1630
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
190 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) GARANT Master Cast
Rezný materiál AlTiSiN
Popis tvaru guľatý oblúk
Hlava⌀ 16 mm
Dĺžka hlavy 30 mm
Stopka⌀ 6 mm
Typ výrobku Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 547700 F1630
EAN/GTIN 4067263736752
Číslo výrobcu 547700 F1630

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 

Popis

Prevedenie:

Novo vyvinutá inovatívna geometria zubov umožňuje veľmi vysoký výkon obrábania a zároveň plynulý chod a dobrú manévrovateľnosť. Žiadna priľnavosť triesok a vynikajúce výsledky na povrchu.
⌀ stopky 6mm.
Vhodné na použitie pri hrubovacích a dokončovacích prácach. S vysokoúčinnou povrchovou úpravou pre dlhšiu životnosť nástroja, menší prívod tepla a menšiu priľnavosť triesok.
GARANT frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu.

  • Vysoký úber materiálu.
  • Tichý chod.
  • Vysoko výkonná povrchová úprava pre nízke tepelné zaťaženie, zvýšenú životnosť nástroja a lepší odvod triesok.
  • Najmodernejší substrát optimalizovaný pre materiály z liatej ocele.
  • extrémna životnosť.

Použitie:

Optimalizované pre obrábanie liatiny, ocele, liatej ocele, nástrojovej ocele a mäkkých titánových zliatin.
Optimalizované pre obrábanie tvrdých a krehkých odlievacích materiálov, ako sú liatina, oceľ a oceľová liatina, zušľachtenej ocele a nástrojovej ocele. Vhodné na ručné aj priemyselné použitie robotov. Na odihlovanie, lámanie hrán, omietanie, zváranie švov a povrchovú úpravu.

Poznámka:

Materiály so slabou tepelnou vodivosťou; znížte otáčky, aby ste zabránili zmodraniu rezného kolíka a rozmazaniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka