Technická fréza Z3 − stredné, s lámačom triesok AS0616

Č. pol.: 540800 AS0616
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
256 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Ozubenie Z3
Ozubenie skratka Z3
Druh ozubenia s lámacom triesok
Stupeň jemnosti ozubenia stredný
Rezný materiál HSS
Tvar AS0616
Popis tvaru valec s celným ozubením
⌀ hlavy 6 mm
Dĺžka hlavy 16 mm
Celková dĺžka 58 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 540800 AS0616
EAN/GTIN 4045197156020
Číslo výrobcu 540800 AS0616

Popis

Prevedenie:

⌀ stopky 6 mm.
Frézy z HSS pre použitia s vysokými vibráciami.

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka