Technická fréza Z3 − stredné, s lámačom triesok AS0820

Č. pol.: 540800 AS0820
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
151 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Ozubení Z3
Ozubenie skratka Z3
Druh ozubenia s lámacom triesok
Stupeň jemnosti ozubenia stredný
Rezný materiál HSS
Tvar AS0820
Popis tvaru valec s celným ozubením
⌀ hlavy 8 mm
Dĺžka hlavy 20 mm
Celková dĺžka 60 mm
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 540800 AS0820
EAN/GTIN 4045197156037

Popis

Prevedenie:

⌀ stopky 6 mm.
Frézy z HSS pre použitia s vysokými vibráciami.
Tvar valca (ZYAS), s celným ozubením.

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka