Presný plochý pilník VALTITAN 200/0

Č. pol.: 520150 200/0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka bez stopky v mm / švajčiarsky sek Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    zodpovedá nemeckému seku 2
    Prierez 21,3×4,8 mm
    Dĺžka bez pántu 200 mm
    Druh produktu Presný pilník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 520150 200/0
    EAN/GTIN 613548062197
    Číslo výrobcu LPV1163-8-0

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    Oceľ < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, sklolaminát
     
    Drevo
     
    Uni
     

    Popis

    Prevedenie:

    Vysokovýkonné presné pilníky VALTITAN s extrémne vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu na základe tvrdosti povrchu 1200 HV. Špeciálny tvar zubov bráni upchávaniu pilníkov pilinami. Maximálny výkon trieskového obrábania a životnosť. Takmer nehrdzavejúce, preto taktiež použiteľné v silne korozívnom prostredí. Nezanecháva žiadne hrdzavejúce zvyšky.
    3 strany vyrezávané; tupé.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka