Pilník na ostrenie píl sek 3 (jemný) plochý, oblé hrany 200

Č. pol.: 518550 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Tvar: F
  • Norma: DIN 7262

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tvar F
Prierez 20×4 mm
Dĺžka bez pántu 200 mm
Norma DIN 7262
Druh produktu Pilníky na pílové listy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 518550 200
EAN/GTIN 4009215005479
Číslo výrobcu 12132000

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 

Popis

Prevedenie:

Špeciálna kvalita, s jednoduchým sekom a najmä vhodný na ostrenie oceľových pílových listov na drevo. Tieto pílové pilníky zaručujú veľký výkon pilníka a dlhú životnosť. Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. Vyrezávané na všetkých stranách.
S okrúhlymi hranami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely