Pilník na ostrenie píl sek 3 (jemný) plochý, rovné hrany 200

Č. pol.: 518500 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka bez pántu Cena za kus vrát. DPH
  • Tvar: E
  • Norma: DIN 7262

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Tvar E
    Prierez 20×4 mm
    Dĺžka bez pántu 200 mm
    Norma DIN 7262
    Druh produktu Pilník na píly

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 518500 200
    EAN/GTIN 4009215005448
    Číslo výrobcu 12122000

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, sklolaminát
     
    Drevo
     

    Popis

    Prevedenie:

    Špeciálna kvalita, s jednoduchým sekom a najmä vhodný na ostrenie oceľových pílových listov na drevo. Tieto pílové pilníky zaručujú veľký výkon pilníka a dlhú životnosť. Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. Vyrezávané na všetkých stranách.
    S ostrými hranami.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka