Polguľatý pilník 150

Č. pol.: 513200 150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
276 kus/y s okamžitým dodaním
  • Tvar: E
  • Popis tvaru: polguľatý
  • Norma: DIN 7261

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Sek 2
Druh seku Polvrstva
Tvar E
Popis tvaru polguľatý
Plochy pilníkovania seky na všetkých stranách
Prierez 16×5 mm
Dĺžka bez pántu 150 mm
vrát. rukoväti držadla nie
Norma DIN 7261
Druh produktu Dielenský pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 513200 150
EAN/GTIN 4009215017595
Číslo výrobcu 31521520

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 

Popis

Prevedenie:

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. Ploché pilníky majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka.
S prerušením dráhy; polotupé.

Použitie:

Kvalitný pilník pre dielenské použitie s dlhou životnosťou a vysokým výkonom pri pilovaní.

Norma:

DIN 7261 tvar E

Poznámka:

Dostupný variant pilníka s držadlom pod č. 513201.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely