Plochý pilník 200

Č. pol.: 510300 200
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
337 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka bez pántu Cena za kus vrát. DPH
  • Tvar: A
  • Popis tvaru: plochý, tupý výbeh
  • Norma: DIN 7261

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Sek 3
Druh seku Jemný
Tvar A
Popis tvaru plochý, tupý výbeh
Plochy pilníkovania 3
Prierez 20×5 mm
Dĺžka bez pántu 200 mm
vrát. rukoväti držadla nie
Norma DIN 7261
Druh produktu Dielenský pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 510300 200
EAN/GTIN 4009215016819
Číslo výrobcu 31122030

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 

Popis

Prevedenie:

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. Ploché pilníky majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka.
3 strany vyrezávané; tupé vysunutie.

Použitie:

Kvalitný pilník pre dielenské použitie s dlhou životnosťou a vysokým výkonom pri pilovaní.

Norma:

DIN 7261 tvar A

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Plochý pilník  200

Plochý pilník 200

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
337 kus/y s okamžitým dodaním
5,41 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 088 kus/y s okamžitým dodaním
3,77 €
Plochy pilníkovania 3 3
Tvar A A
Popis tvaru plochý, tupý výbeh plochý, tupý výbeh
Sek 3 3
vrát. rukoväti držadla nie nie
Norma DIN 7261 DIN 7261
Prierez 20×5 19×5

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka