Rubínové guľôčkové tlačidlo Dĺžka 20 mm 2,5

Č. pol.: 494222 2,5
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ gúľ D Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka L 20 mm
efektívna pracovná dĺžka 16,4 mm
⌀ gúľ D 2,5 mm
⌀ stopky S 1,4 mm
Pripojovací závit M2
Materiál hrotu rubín
Materiál stopky Ocel
Hmotnosť 0,4 g
Druh produktu Snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 494222 2,5
EAN/GTIN 2050002041028
Číslo výrobcu A-5000-7804

Popis

Prevedenie:

Snímač s rubínovou guličkou s pripojovacím závitom M2

Poznámka:

Ďalšie nadstavce snímača s inými rozmermi a prevedeniami stopky na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka