Rubínové guľôčkové tlačidlo Dĺžka 20 mm 0,5

Č. pol.: 494222 0,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ gúľ D Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka L 20 mm
    efektívna pracovná dĺžka 7 mm
    ⌀ gúľ D 0,5 mm
    ⌀ stopky S 0,3 mm
    Pripojovací závit M2
    Materiál hrotu rubín
    Materiál stopky tvrdokov
    Hmotnosť 0,5 g
    Druh produktu Snímač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 494222 0,5
    EAN/GTIN 2050000973451

    Popis

    Prevedenie:

    Snímač s rubínovou guličkou s pripojovacím závitom M2

    Poznámka:

    Ďalšie nadstavce snímača s inými rozmermi a prevedeniami stopky na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka