{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka L | 20 mm | |
Efektívna pracovná dĺžka | 12 mm | |
Sphere⌀ D. | 0,7 mm | |
Hriadeľ⌀ s | 0,5 mm | |
Spojovací závit | M2 | |
Špička materiálu | rubín | |
Hriadeľ materiálu | tvrdokov | |
Hmotnosť | 0,3 g | |
Typ výrobku | Snímač |
Číslo položky | 494222 0,7 | |
EAN/GTIN | 2050000973468 |