Videoendoskop VIPER so sondou 3000

Č. pol.: 492791 3000
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka sondy Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria VIPER
Kamerový snímač CMOS
⌀ sondy 2,8 mm
Dĺžka sondy 3 000 mm
Uhol otvorenia 90 Stupeň
Smer pohľadu 0 Stupeň
Oblasť zaostrenia 3 mm - 50 mm
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Veľkosť displeja 4,3 palec
Atribút Názov produktu ⌀ 2,8 mm
Druh produktu Endoskop

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 492791 3000
EAN/GTIN 2050002074361

Popis

Prevedenie:

Ľahký, kompaktný a flexibilne použiteľný videoendoskop VIPER. Rýchlo vymeniteľné sondy s rôznymi priemermi (od 2,2 mm) a pracovnými dĺžkami zvyšujú flexibilitu. Vďaka nízkej hmotnosti je endoskop VIPER extrémne ľahký a praktický.
  • Jasný 4,3-palcový monitor s technológiou kamery CMOS pre obraz v kvalite HD.
  • Intuitívne a jednoduché ovládanie.
  • Dlhé, neprerušované kontroly vďaka bežne dostupnému akumulátoru.
  • Rýchly prenos údajov pomocou Micro-USB 2.0, Mini-HDMI pripojenia a slotu na pamäťové karty SD.
  • Rýchlo vymeniteľné sondy s rôznymi priemermi a pracovnými dĺžkami.

Rozsah dodávky:

Napájací adaptér, kábel micro USB, video kábel, 2× litium-iónový akumulátor, 8 GB pamäťová karta SD, kovový stojan, prepravný kufrík.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka