{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | VIPER | |
Kamerový snímač | CMOS | |
⌀ sondy | 2,8 mm | |
Dĺžka sondy | 2 000 mm | |
Uhol otvorenia | 90 Stupeň | |
Smer pohľadu | 0 Stupeň | |
Oblasť zaostrenia | 3 mm - 50 mm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Veľkosť displeja | 4,3 palec | |
Atribút Názov produktu | ⌀ 2,8 mm | |
Druh produktu | Endoskop |
Číslo položky | 492791 2000 | |
EAN/GTIN | 2050002074354 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Videoendoskop VIPER so sondou 2000
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
5 586,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
863,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
1 337,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Smer pohľadu | 0 | ||
Veľkosť displeja | 4,3 | ||
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | Sietová prevádzka | Prevádzka s batériami |
⌀ sondy | 2,8 | 5,5 | 5,5 |
Dĺžka sondy | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Druh produktu | Endoskop | Endoskop | Endoskop |
Oblasť zaostrenia | 3 ;50 |