{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | VIPER | |
Kamerový snímač | CMOS | |
⌀ sondy | 2,8 mm | |
Dĺžka sondy | 1 000 mm | |
Uhol otvorenia | 90 Stupeň | |
Smer pohľadu | 0 Stupeň | |
Oblasť zaostrenia | 3 mm - 50 mm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Veľkosť displeja | 4,3 palec | |
Atribút Názov produktu | ⌀ 2,8 mm | |
Druh produktu | Endoskop |
Číslo položky | 492791 1000 | |
EAN/GTIN | 2050002074347 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Videoendoskop VIPER so sondou 1000
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
5 242,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
315,18 €
154,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhol otvorenia | 90 | |
Smer pohľadu | 0 | |
Veľkosť displeja | 4,3 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | Prevádzka s batériami |
⌀ sondy | 2,8 | 8,5 |
Dĺžka sondy | 1 000 | 1 000 |
Druh produktu | Endoskop | Endoskop |