DSC-IA 37.00-39.99 Jednotrubové vrtací hlavy pro vystružování hlubokých otvorů s vnitřním závitem, nastavitelný průměr

Č. pol.: 4880506
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4880506
EAN/GTIN 7291075240498
Číslo výrobcu 4880506
Číslo L L24020 169

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 135 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 30 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-O15
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 39.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 37 mm
  • Celková délka (OAL) 135 mm
  • Délka stopky (LS) 40 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ISCARDEEPDRILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka