DDD-E3 26.41-28.70 NOM 0 Dvoutrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory se 4břitým vnějším závitem a pájenými břity

Č. pol.: 3350005
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3350005
EAN/GTIN 7291075227185
Číslo výrobcu 3350005
Číslo L L24020 564

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 60,5 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 23.5 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TDO-I4
  • Maximální prumer rezu (DCX) 28.7 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 26.41 mm
  • Celková délka (OAL) 60.5 mm

Z tej istej série "ISCARDEEPDRILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka