XPMT 16002UB IC908 Vyměnitelné břitové destičky pro vyvrtávací hlavy DSDEA / DSD-IA

Č. pol.: 4821707
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4821707
EAN/GTIN 7291075235067
Číslo výrobcu 4821707
Číslo L L24250 54

Popis

Popis:

Vrtací destičky, tloušťka břitové destičky (S) 2,8 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,5 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.8 mm
  • Šírka vložky (W1) 9.5 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka