• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

DSC-EA 33.31-36.20 Jednotrubové hlubokovrtací hlavy pro vystružování se 4břitým vnějším závitem, průchozí, nastavitelný průměr

Č. pol.: 4880171
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť
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
Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4880171
EAN/GTIN 7291075241440
Číslo výrobcu 4880171
Číslo L L24020 581

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 75 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 28 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I10
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 36.2 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 33.31 mm
  • Celková délka (OAL) 75 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ISCARDEEPDRILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka