DSC-EA 31.01-33.30 Jednotrubové hlubokovrtací hlavy pro vystružování se 4břitým vnějším závitem, průchozí, nastavitelný průměr

Č. pol.: 4880170
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4880170
EAN/GTIN 7291075241433
Číslo výrobcu 4880170
Číslo L L24020 579

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 75 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25.5 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I9
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 33.3 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 31.01 mm
  • Celková délka (OAL) 75 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ISCARDEEPDRILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka