DSD-IC 107.00-110.99 Jednotrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory s 1chodým vnitřním závitem a kazetami.

Č. pol.: 4880492
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4880492
EAN/GTIN 7291075240214
Číslo výrobcu 4880492
Číslo L L24020 163

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 164 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 90 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-O26
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 110.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 107 mm
  • Celková délka (OAL) 164 mm
  • Délka stopky (LS) 70 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ISCARDEEPDRILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka