DSD-EC 43.01-47.00 Jednorubové vrtací hlavy pro hluboké otvory se 4břitým vnějším závitem a kazetami

Č. pol.: 4880435
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4880435
EAN/GTIN 7291075239843
Číslo výrobcu 4880435
Číslo L L24020 475

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 101 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 36 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I13
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 47 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 43.01 mm
  • Celková délka (OAL) 101 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ISCARDEEPDRILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka