DDD-E3 47.01-51.70 NOM 2 Dvoutrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory se 4břitým vnějším závitem a pájenými břity

Č. pol.: 4880370
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4880370
EAN/GTIN 7291075227390
Číslo výrobcu 4880370
Číslo L L24020 472

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 79 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 43 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TDO-I11
  • Maximální prumer rezu (DCX) 51.7 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 47.01 mm
  • Celková délka (OAL) 79 mm

Z tej istej série "ISCARDEEPDRILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka