DDD-EC 47.01-51.70 Dvoutrubicové hluboké vyvrtávací hlavy se 4břitým vnějším závitem a kazetami

Č. pol.: 4880223
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4880223
EAN/GTIN 7291075238037
Číslo výrobcu 4880223
Číslo L L24020 388

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 102 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 43 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TDO-I11
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 51.7 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 47.01 mm
  • Celková délka (OAL) 102 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Vložky

Z tej istej série "ISCARDEEPDRILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.