DSC-EC 65.00-66.99 Jednotrubové vrtací hlavy pro vystružování hlubokých otvorů se 4stupňovým vnějším závitem, průchozími otvory a kazetou

Č. pol.: 4880179
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4880179
EAN/GTIN 7291075240399
Číslo výrobcu 4880179
Číslo L L24020 589

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 52 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I18
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 66.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 65 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ISCARDEEPDRILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka