DSD-E0 13.50-14.79 NOM 0 DSD-E0 8.00-8.99 NOM 2 Jednotrubové vrtací hlavy pro hluboké otvory s vnějším závitem , s jedním pájeným břitem.

Č. pol.: 4880014
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4880014
EAN/GTIN 7291075224719
Číslo výrobcu 4880014
Číslo L L24020 542

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 35,4 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10.8 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS006
  • Maximální prumer rezu (DCX) 14.79 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 13.5 mm
  • Celková délka (OAL) 35.4 mm

Z tej istej série "ISCARDEEPDRILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka