Držiak základných mierok s rýchloposuvom 100-200

Č. pol.: 481700 100-200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah upínania Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania 100 mm - 200 mm
Dĺžka 306 mm
Šírka 30 mm
Druh produktu Držiak koncovej mierky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 481700 100-200
EAN/GTIN 4030489220770

Popis

Prevedenie:

Držiak základných mierok s rýchloposuvom. Patentovaný rýchloposuv umožňuje bezpečné a rýchle upnutie paralelných koncových mierok. Upínací mechanizmus zabráni výpadku koncových mierok.