Držiak základných mierok s rýchloposuvom 200-400

Č. pol.: 481700 200-400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah upínania Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania 200 mm - 400 mm
Dĺžka 506 mm
Šírka 30 mm
Druh produktu Držiak koncovej mierky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 481700 200-400
EAN/GTIN 4030489220824

Popis

Prevedenie:

Držiak základných mierok s rýchloposuvom. Patentovaný rýchloposuv umožňuje bezpečné a rýchle upnutie paralelných koncových mierok. Upínací mechanizmus zabráni výpadku koncových mierok.