Držiak základných mierok s rýchloposuvom, Rozsah upínania: 0-100mm

Č. pol.: 481700 0-100
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah upínania Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania 0 mm - 100 mm
Dĺžka 206 mm
Šírka 30 mm
Druh produktu Držiak koncovej mierky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 481700 0-100
EAN/GTIN 4030489220749
Výrobca Kolb & Baumann GmbH & Co. KG, Daimlerstraße 24, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.koba.de

Popis

Prevedenie:

Držiak základných mierok s rýchloposuvom. Patentovaný rýchloposuv umožňuje bezpečné a rýchle upnutie paralelných koncových mierok. Upínací mechanizmus zabráni výpadku koncových mierok.