Pás fólie 150×2500 mm mosaz 0,4

Č. pol.: 478740 0,4
(30,02 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Najväčšia prípustná chyba ±9 µm
Dĺžka fólie 2 500 mm
Šírka fólie 150 mm
Materiál Mosadz
Hrúbka 0,4 mm
Druh produktu Pás fólie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 478740 0,4
EAN/GTIN 4045197208064

Popis

Prevedenie:

Táto presná meracia páska je uskladnená v plastových boxoch pre ľahké odvinutie (ľahké vybratie). Jednotlivé boxy môžete spojiť do jedného bloku, priestorovo úsporne stohovať a chránia materiál proti špine.
Mosadz materiál č. CuZn 37 (CW508L), valcované za studena, lesklý povrch.

Použitie:

Nastavenie nástrojov; Nastavenie aparátov; Kompenzácia tolerancií; Podloženie na prípravkoch; Zoraďovanie strojov; Nastavenie foriem; Nastavenie vôle ložiska; Prispôsobenie agregátov; Prestavenie strihacích nožov; Zoraďovanie obrobkov atď.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Hrúbka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka