Pás fólie 150×2500 mm mosaz 0,1

Č. pol.: 478740 0,1
(13,44 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hrúbka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Najväčšia prípustná chyba ±4 µm
    Dĺžka fólie 2 500 mm
    Šírka fólie 150 mm
    Materiál Mosadz
    Hrúbka 0,1 mm
    Druh produktu Pás fólie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 478740 0,1
    EAN/GTIN 4045197208019
    Číslo výrobcu 478740 0,1

    Popis

    Prevedenie:

    Táto presná meracia páska je uskladnená v plastových boxoch pre ľahké odvinutie (ľahké vybratie). Jednotlivé boxy môžete spojiť do jedného bloku, priestorovo úsporne stohovať a chránia materiál proti špine.
    Mosadz materiál č. CuZn 37 (CW508L), valcované za studena, lesklý povrch.

    Použitie:

    Nastavenie nástrojov; Nastavenie aparátov; Kompenzácia tolerancií; Podloženie na prípravkoch; Zoraďovanie strojov; Nastavenie foriem; Nastavenie vôle ložiska; Prispôsobenie agregátov; Prestavenie strihacích nožov; Zoraďovanie obrobkov atď.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka