Pás fólie 150×2500 mm mosaz 0,08

Č. pol.: 478740 0,08
(14,06 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hrúbka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Najväčšia prípustná chyba ±4 µm
Dĺžka fólie 2 500 mm
Šírka fólie 150 mm
Materiál Mosadz
Hrúbka 0,08 mm
Druh produktu Pás fólie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 478740 0,08
EAN/GTIN 4067263105299
Číslo výrobcu 478740 0,08

Popis

Prevedenie:

Táto presná meracia páska je uskladnená v plastových boxoch pre ľahké odvinutie (ľahké vybratie). Jednotlivé boxy môžete spojiť do jedného bloku, priestorovo úsporne stohovať a chránia materiál proti špine.
Mosadz materiál č. CuZn 37 (CW508L), valcované za studena, lesklý povrch.

Použitie:

Nastavenie nástrojov; Nastavenie aparátov; Kompenzácia tolerancií; Podloženie na prípravkoch; Zoraďovanie strojov; Nastavenie foriem; Nastavenie vôle ložiska; Prispôsobenie agregátov; Prestavenie strihacích nožov; Zoraďovanie obrobkov atď.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka