{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Najväčšia prípustná chyba | ±13 µm | |
Norma | Výrobná norma | |
Materiál | C oceľ | |
Rolka Dĺžka | 5 m | |
Rolka Šírka | 50 mm | |
Hrúbka | 1 mm | |
Druh produktu | Pásik škárových mierok |
Číslo položky | 478525 1 | |
EAN/GTIN | 2050001054265 | |
Číslo výrobcu | 434 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Rolička škárových mierok 50 mm×5 m 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Hrúbka | 1 | 1 | 1 |
Najväčšia prípustná chyba | ±13 | ±17 | ±17 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rolka Šírka | 50 | 12,7 | 12,7 |
Rolka Dĺžka | 5 | 5 | 10 |
Materiál | C oceľ | C oceľ | C oceľ |
Druh produktu | Pásik škárových mierok | Pásik škárových mierok | Pásik škárových mierok |