{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Najväčšia prípustná chyba | ±3 µm | |
Norma | Výrobná norma | |
Materiál | C oceľ | |
Rolka Dĺžka | 5 m | |
Rolka Šírka | 50 mm | |
Hrúbka | 0,06 mm | |
Druh produktu | Pásik škárových mierok |
Číslo položky | 478525 0,06 | |
EAN/GTIN | 2050001054074 | |
Číslo výrobcu | 408 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Rolička škárových mierok 50 mm×5 m, C oceľ, Hrúbka: 0,06mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
199 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Hrúbka | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm |
Najväčšia prípustná chyba | ±3 µm | ±3 µm | ±3 µm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rolka Šírka | 50 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Rolka Dĺžka | 5 m | 5 m | 5 m |
Materiál | C oceľ | C oceľ | nehrdzavejúce |
Druh produktu | Pásik škárových mierok | Pásik škárových mierok | Pásik škárových mierok |