{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Najväčšia prípustná chyba | ±17 µm | |
Norma | Výrobná norma | |
Tolerancia | T3 | |
Materiál | C oceľ | |
Rolka Dĺžka | 10 m | |
Rolka Šírka | 12,7 mm | |
Hrúbka | 1 mm | |
Druh produktu | Pásik škárových mierok |
Číslo položky | 478504 1 | |
EAN/GTIN | 4045197524249 | |
Číslo výrobcu | 478504 1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rolička škárových mierok 12,7 mm×10 m, C oceľ, Hrúbka: 1mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
140 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Hrúbka | 1 mm | 1 mm |
Najväčšia prípustná chyba | ±17 µm | ±17 µm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rolka Šírka | 12,7 mm | 12,7 mm |
Rolka Dĺžka | 10 m | 5 m |
Materiál | C oceľ | C oceľ |
Druh produktu | Pásik škárových mierok | Pásik škárových mierok |