{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Najväčšia prípustná chyba | ±4 µm | |
Norma | Výrobná norma | |
Tolerancia | T3 | |
Materiál | C oceľ | |
Rolka Dĺžka | 10 m | |
Rolka Šírka | 12,7 mm | |
Hrúbka | 0,07 mm | |
Druh produktu | Pásik škárových mierok |
Číslo položky | 478504 0,07 | |
EAN/GTIN | 4045197524140 | |
Číslo výrobcu | 478504 0,07 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Rolička škárových mierok 12,7 mm×10 m, C oceľ, Hrúbka: 0,07mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
|
|||
Hrúbka | 0,07 mm | 0.07 mm | 0.07 mm |
Najväčšia prípustná chyba | ±4 µm | ±4 µm | ±4 µm |
Rolka Šírka | 12,7 mm | 12.7 mm | 12.7 mm |
Rolka Dĺžka | 10 m | 5 m | 5 m |
Materiál | C oceľ | Carbon steel | stainless steel |
Druh produktu | Pásik škárových mierok | Feeler gauge shim strip | Feeler gauge shim strip |
Tolerancia | T3 | T3 | T3 |