{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Najväčšia prípustná chyba | ±2 µm | |
Norma | Výrobná norma | |
Tolerancia | T3 | |
Materiál | C oceľ | |
Rolka Dĺžka | 10 m | |
Rolka Šírka | 12,7 mm | |
Hrúbka | 0,02 mm | |
Druh produktu | Pásik škárových mierok |
Číslo položky | 478504 0,02 | |
EAN/GTIN | 4045197524102 | |
Číslo výrobcu | 478504 0,02 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rolička škárových mierok 12,7 mm×10 m, C oceľ, Hrúbka: 0,02mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
568 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Hrúbka | 0,02 mm | 0,02 mm |
Najväčšia prípustná chyba | ±2 µm | ±2 µm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rolka Šírka | 12,7 mm | 12,7 mm |
Rolka Dĺžka | 10 m | 5 m |
Materiál | C oceľ | C oceľ |
Druh produktu | Pásik škárových mierok | Pásik škárových mierok |