Rolička škárových mierok 6 mm×5 m 0,5

Č. pol.: 478515 0,5
(2,67 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hrúbka Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Materiál: C oceľ

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Najväčšia prípustná chyba ±10 µm
Norma Výrobná norma
Materiál C oceľ
Rolka Dĺžka 5 m
Rolka Šírka 6 mm
Hrúbka 0,5 mm
Druh produktu Pásik škárových mierok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 478515 0,5
EAN/GTIN 2050001054760
Číslo výrobcu 224

Popis

Prevedenie:

Za studena valcovaný, pružinovo tvrdý škáromer z pásovej ocele s najvyššou presnosťou rovinnosti. Hrúbka pásu je vyznačená nezmazateľne od veľkosti 0,02 (výnimka č. 478502 od veľkosti 0,08).
Uložený v praktickom úložnom boxe, dá sa vytiahnuť ako kotúčové pásmo. Z pásu s dĺžkou 5 alebo 10 m môžete odstrihnúť požadovanú dĺžku.
C oceľ − uhlíková oceľ, materiál č. 1.1274, valcovaná za studena, bez povrchovej úpravy (veľ. 0,01 a 0,02 nehrdzavejúce).

Použitie:

Pri výrobe prípravkov a nástrojov na nastavovanie častí strojov, ako podkladová fólia pri vyrovnávaní obrobkov, na tolerančné merania všetkých druhov, na kontrolu uloženia a vedenia, na nastavovanie farbiacich a tlačiarenských valcov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka