Rolička škárových mierok 6 mm×5 m 0,4

Č. pol.: 478515 0,4
(2,67 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Materiál: C oceľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Najväčšia prípustná chyba ±9 µm
Norma Výrobná norma
Materiál C oceľ
Rolka Dĺžka 5 m
Rolka Šírka 6 mm
Hrúbka 0,4 mm
Druh produktu Pásik škárových mierok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 478515 0,4
EAN/GTIN 2050001054753
Číslo výrobcu 222

Popis

Prevedenie:

Za studena valcovaný, pružinovo tvrdý škáromer z pásovej ocele s najvyššou presnosťou rovinnosti. Hrúbka pásu je vyznačená nezmazateľne od veľkosti 0,02 (výnimka č. 478502 od veľkosti 0,08).
Uložený v praktickom úložnom boxe, dá sa vytiahnuť ako kotúčové pásmo. Z pásu s dĺžkou 5 alebo 10 m môžete odstrihnúť požadovanú dĺžku.
C oceľ − uhlíková oceľ, materiál č. 1.1274, valcovaná za studena, bez povrchovej úpravy (veľ. 0,01 a 0,02 nehrdzavejúce).

Použitie:

Pri výrobe prípravkov a nástrojov na nastavovanie častí strojov, ako podkladová fólia pri vyrovnávaní obrobkov, na tolerančné merania všetkých druhov, na kontrolu uloženia a vedenia, na nastavovanie farbiacich a tlačiarenských valcov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Hrúbka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka