{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Najväčšia prípustná chyba | ±5 µm | |
Norma | Výrobná norma | |
Materiál | C oceľ | |
Rolka Dĺžka | 5 m | |
Rolka Šírka | 6 mm | |
Hrúbka | 0,15 mm | |
Druh produktu | Pásik škárových mierok |
Číslo položky | 478515 0,15 | |
EAN/GTIN | 2050001054722 | |
Číslo výrobcu | 215 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Rolička škárových mierok 6 mm×5 m, C oceľ, Hrúbka: 0,15mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
234 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Hrúbka | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
Najväčšia prípustná chyba | ±5 µm | ±5 µm | ±5 µm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rolka Šírka | 6 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Rolka Dĺžka | 5 m | 5 m | 10 m |
Materiál | C oceľ | C oceľ | C oceľ |
Druh produktu | Pásik škárových mierok | Pásik škárových mierok | Pásik škárových mierok |