{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Najväčšia prípustná chyba | ±4 µm | |
Norma | Výrobná norma | |
Tolerancia | T3 | |
Materiál | nehrdzavejúce | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Rolka Dĺžka | 5 m | |
Rolka Šírka | 12,7 mm | |
Hrúbka | 0,09 mm | |
Druh produktu | Pásik škárových mierok |
Číslo položky | 478507 0,09 | |
EAN/GTIN | 4045197925800 | |
Číslo výrobcu | 478507 0,09 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rolička škárových mierok 12,7 mm×5 m, nehrdzavejúce, Hrúbka: 0,09mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Hrúbka | 0,09 mm | 0,09 mm |
Najväčšia prípustná chyba | ±4 µm | ±4 µm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rolka Šírka | 12,7 mm | 12,7 mm |
Rolka Dĺžka | 5 m | 5 m |
Materiál | nehrdzavejúce | C oceľ |
Tolerancia | T3 | T3 |