Rolička škárových mierok 12,7 mm×5 m 0,05

Č. pol.: 478507 0,05
(3,71 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hrúbka Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Materiál: nehrdzavejúce
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Najväčšia prípustná chyba ±3 µm
Norma Výrobná norma
Tolerancia T3
Materiál nehrdzavejúce
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Rolka Dĺžka 5 m
Rolka Šírka 12,7 mm
Hrúbka 0,05 mm
Druh produktu Pásik škárových mierok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 478507 0,05
EAN/GTIN 4045197925565
Číslo výrobcu 478507 0,05

Popis

Prevedenie:

Za studena valcovaný, pružinovo tvrdý škáromer z pásovej ocele s najvyššou presnosťou rovinnosti. Hrúbka pásu je vyznačená nezmazateľne od veľkosti 0,02 (výnimka č. 478502 od veľkosti 0,08).
Uložený v praktickom úložnom boxe, dá sa vytiahnuť ako kotúčové pásmo. Z pásu s dĺžkou 5 alebo 10 m môžete odstrihnúť požadovanú dĺžku.
Nerezová oceľ – odolná voči korózii a kyselinám, materiál č. 1.4310 (alebo 1.4301 hrúbky 0,005 – 0,05 mm), valcovaná za studena, pružinovo tvrdá, lesklý povrch.

Použitie:

Pri výrobe prípravkov a nástrojov na nastavovanie častí strojov, ako podkladová fólia pri vyrovnávaní obrobkov, na tolerančné merania všetkých druhov, na kontrolu uloženia a vedenia, na nastavovanie farbiacich a tlačiarenských valcov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka