{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Najväčšia prípustná chyba | ±2 µm | |
Norma | Výrobná norma | |
Tolerancia | T3 | |
Materiál | nehrdzavejúce | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Rolka Dĺžka | 5 m | |
Rolka Šírka | 12,7 mm | |
Hrúbka | 0,02 mm | |
Druh produktu | Pásik škárových mierok |
Číslo položky | 478507 0,02 | |
EAN/GTIN | 4045197925534 | |
Číslo výrobcu | 478507 0,02 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |