{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah zobrazovania | 6 000 | |
Základná presnosť | 0,5 % | |
Skúška priechodnosti | áno | |
Skúška diód | áno | |
Senzor napätia (bezdotykový) | áno | |
Merací proces | TRUE RMS (AC) | |
Funkcia ukladania | HOLD; Pmin/Pmax | |
Striedavé napätie AC | 0,1 mV − 600 V | |
Jednosmerné napätie | 0,1 mV − 600 V | |
Striedavý prúd AC | 1 mA − 10 A | |
Jednosmerný prúd DC | 0,1 µA − 10 A | |
Odpor | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Kapacita | 0,01 nF − 1 mF | |
Frekvencia | 0,01 Hz − 50 kHz | |
Teplota | -40 °C - 400 °C | |
Kategória prepätia | CAT IV 300 V; CAT III 600 V | |
Materiál krytu | Plast | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 2 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 LR3 | |
Druh produktu | Multimeter |
Číslo položky | 473300 MM5-2 | |
EAN/GTIN | 4014651440715 | |
Číslo výrobcu | 044071 |